曜日別特売

マイクロルーペ レンズレスタイプ nnシリーズ

マイクロルーペ レンズレスタイプ nnシリーズ - マイクロテックマイクロルーペ レンズレスタイプ nnシリーズ - マイクロテックマイクロルーペ レンズレスタイプ nnシリーズ - マイクロテックマイクロルーペ レンズレスタイプ nnシリーズ - マイクロテック

メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。
品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。
中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。

作業距離(mm)420医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
倍率(倍)
寸法(mm)
範囲(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54546179nn000017レンズレス2.5倍2.5焦点深度:90視野:10042
35,000
34,900
38,390(税込)
17日以内出荷
返品不可
54546197nn000060レンズレスII2.5倍2.5焦点深度:50視野:7027
45,000
44,980
49,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
54546188nn000027レンズレス3.5倍3.5焦点深度:55視野:6052
64,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする