曜日別特売

保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ

保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ - 特殊衣料保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ - 特殊衣料保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ - 特殊衣料保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ - 特殊衣料保護帽 アボネットガードB メッシュ 2078シリーズ - 特殊衣料

耳まで覆う深型タイプで後頭部までしっかりと守ります。通気性の高い緩衝材を使用しているので、ムレにくく、快適な被り心地です。内側の耳の部分の緩衝材をくり抜いている為、音声の聞き取りに支障が出ないように工夫しています。★取り外しができるあご紐タイプで、取り替え用として1本付属しています。

付属品取替えあごひも×1本材質表地/ポリエステル100%(制菌消臭加工)、緩衝材/ナイロン70%・ポリエステル30%洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545462332078ブルーM1907-8219-0156~58
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
545462492078ピンクM1907-8219-0256~58
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
545462582078ブラウンM1907-8219-0356~58
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
545462672078ブラックM1907-8219-0456~58
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
545462762078ブルーL2107-8220-0159~61
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
545462852078ピンクL2107-8220-0259~61
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
545462942078ブラウンL2107-8220-0359~61
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
545463032078ブラックL2107-8220-0459~61
17,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする