ミキ
軽量簡単モジュール車椅子 MEFシリーズ 介助式
座幅・座面高の調整が工具1本で容易にできます。クッションを装備したまま、折りたためます。ブレーキレバーが伸縮する為、車いす使用時に邪魔になりません。
材質
フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄
質量(kg)
14.2
高さ(mm)
肘掛け:230・250・270(クッション装備時)
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540・560・580×1060×860・880・900
車輪
キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ
座幅(mm)
400・420・440(3段階調整※アームレスト内の寸法)
前座高(mm)
430・450・470(3段階調整・クッション込み)
折りたたみ時幅(mm)
290
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54546398
MEF-16
レッド
7-8236-03
¥
153,000
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546407
MEF-16
ブルー
7-8236-04
¥
153,000
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください