マイクロテック
ナイトプロテクター 2個入
お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。
付属品
保管ケース
材質
EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル)
厚さ(mm)
3~4(咬合面:3)
寸法(mm)
132×70×135
高さ(mm)
臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6
アズワン品番
7-8255-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089001039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(2個)
注意
※スポーツ用マウスガードとして使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54546443
sm000001
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください