マイクロテック
ライトミラー
検診、往診に便利なライト付きのガラス製ミラー(歯鏡)です。トップミラーは交換可能です。
仕様
ライトミラー
付属品
ミラートップ×1本
材質
ハンドル/真鍮、ミラー(柄)/ステンレス、ミラー(鏡)/ガラス
全長(mm)
180
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
ミラー径(Φmm)
20.6
ランプ寿命
LED:約10000時間
アズワン品番
7-8257-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10089001065
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54546513
ha000012
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください