松永製作所
ネクストコア アルミ製・背折れタイプ NEXT-11B Fシリーズ
持ち運びしやすい軽量設計で、折りたたんで軽自動車のトランクにも入ります。座り心地と操作性に優れています。フットサポートの高さを工具を使わずに調整できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×935×880
材質
フレーム/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ、キャスター/ウレタン
車輪
キャスター/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ
折りたたみ寸法(mm)
290×935×655
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
380/400/420×380
座面高さ(mm)
前/430、後/400
高さ(mm)
アームサポート:235
耐荷重(kg)
100
質量(kg)
11.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54546538
NEXT-11B F-1
7-8261-01
オレンジ
¥
89,100
¥
78,980
非課税商品
¥
78,980
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
54546547
NEXT-11B F-2
7-8261-02
ブルー
¥
89,100
¥
78,980
非課税商品
¥
78,980
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
54546556
NEXT-11B F-3
7-8261-03
ライトグリーン
¥
89,100
¥
78,980
非課税商品
¥
78,980
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
54546565
NEXT-11B F-4
7-8261-04
グレー
¥
89,100
¥
78,980
非課税商品
¥
78,980
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください