日本衛材
ジンベルト plus 骨盤ベルト NEシリーズ
特殊な織物素材を2枚張り合わせた薄型素材の骨盤ベルトです。衣類の下に装着しても目立ちにくいです。衣類に接着しにくい特殊な樹脂製ベルクロを使用しています。
材質
ポリエステル・ナイロン
厚さ(mm)
約1.5
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可/漂白不可
ベルト幅(cm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54547003
NE-2861
S
7-8292-01
70~85 /仙腸関節周囲
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54547019
NE-2862
M
7-8292-02
80~95 /仙腸関節周囲
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54547028
NE-2863
L
7-8292-03
95~110 /仙腸関節周囲
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54547037
NE-2864
LL
7-8292-04
105~120 /仙腸関節周囲
¥
3,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください