曜日別特売

回復体位クッション 唾液誤嚥予防DVD付

回復体位クッション 唾液誤嚥予防DVD付 - 甲南医療器研究所回復体位クッション 唾液誤嚥予防DVD付 - 甲南医療器研究所回復体位クッション 唾液誤嚥予防DVD付 - 甲南医療器研究所

上肢と下肢をクッションに置くだけで、呼吸がしやすく楽な姿勢が作れます。中材のビーズを減らして高さを低くしたり、小袋を入れることにより、体格差に応じて上肢部等の高さを変えることが可能です。一つのクッションで肩と肘を平行にすることと、大転子と膝・かかとを平行にすることが可能です。

仕様【DVD内容】(1)唾液誤嚥について、(2)唾液の色について、(3)回復体位姿勢をつくるセット内容上肢中材、下肢中材、カバー、上肢高さ調整用小袋、唾液誤嚥予防DVD(5分48秒)材質カバー/ポリエステル100%、中材生地/ポリエステル100%、中材クッション/ポリエステル・PE(ポリエチレン)質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1240×約130~200アズワン品番7-8306-01洗濯方法洗濯可(洗濯ネット使用)/脱水可/乾燥可(40℃以下)内容量1セット
注意
※高さは使用者に合わせて200mm以上にも調節可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54547064KRP-01
18,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする