曜日別特売

アニマート

アニマート - ランダルコーポレーションアニマート - ランダルコーポレーションアニマート - ランダルコーポレーションアニマート - ランダルコーポレーションアニマート - ランダルコーポレーションアニマート - ランダルコーポレーションアニマート - ランダルコーポレーション

膝下直下にフットプレートがあるので、膝が伸びにくい方も無理に足を伸ばすことなく乗せられます。フットプレートに立ってしまっても車いす本体が倒れない設計です。フットプレートを跳ね上げると足元にスペースができ、脚で駆動しやすいです。前座面高が2cm間隔の3段階調節が可能です。「骨盤サポートシート」、「上下に動く背クッション」、「前後に動く座面」で、円背の方にも容易に調節可能です。

材質本体/アルミニウム、座面/ナイロン、クッション/PU(ポリウレタン)、フットプレート/PVC(塩化ビニル樹脂)、主輪/エアータイヤブレーキ駐車ブレーキ/トグル式、介助ブレーキ/バンド式質量(kg)14.4耐荷重(kg)100(積載物含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1000×860/880/900車輪後輪/22インチ、前輪/5インチアズワン品番7-8308-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)300×950×645・665・685前座高(mm)座面:380・400・420(3段階調整・クッション含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54547073CA-4331A
108,000
99,980
非課税商品
99,980(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする