ライフメッド
ステンレス・クスコー膣鏡 つや消し
つや消しタイプですので、ライトの光が反射しにくくキズが目立ちにくいです。
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Y50025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54547089
91792400
S
24×100×16
7-8309-01
¥
9,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54547098
91792300
M
29×107×19
7-8309-02
¥
9,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54547107
91792200
L
31×116×19
7-8309-03
¥
9,850
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000