フットケアステップ

フットケアステップ - プロシェア(ナビス/アズワン)フットケアステップ - プロシェア(ナビス/アズワン)

ロールが装着可能でお手入れ簡単!患者様や施術者の身長にあわせて、足乗せマットの高さが2段階で調節できます。キャスター付きで楽に移動できます。フットケアの際に清潔に施術が出来ます。マットは耐アルコールレザーを使用しています。足浴桶やフットバスを載せることもできます。

材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール)、フットバス台/アルミ(粉本塗装)質量(kg)約8高さ(mm)足乗せマット(マット厚含む):455・595材質(キャスター)ウレタン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×600キャスター径(Φmm)50双輪(四輪ストッパー付)寸法(Φ×mm)最大適用ロールペーパータオル:200×幅370アズワン品番7-8320-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54547168FS
19,800
19,700
21,670(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする