曜日別特売

診察台 MEBシリーズ

診察台 MEBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

シンプルで院内の雰囲気にマッチシンプルな診察台です。

質量(kg)25材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール粉体塗装耐荷重(kg)200(等分布荷重)付属品六角レンチ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54547195MEB-70507-8324-01700×1800×500
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
54547204MEB-70607-8324-02700×1800×600
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする