プロシェア(ナビス/アズワン)
軽量アルミ注射台 持ち運び式 Φ430×620~860 CTシリーズ
訪問医療でも使用可能!容易に分解できて、小さく収納可能です。ハンドルで高さ調整をして好みの高さにセットできます。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付きです。
付属品
専用収納バック付き
材質
本体/アルミニウム・スチール、マット/PVCレザー・ウレタン
質量(kg)
1.9
寸法(Φ×mm)
430×620~860
収納時寸法(mm)
バッグ:470×210×135
マット寸法(mm)
260×210×45~70
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54547274
CT-WH
オフホワイト
7-8333-01
¥
20,500
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54547283
CT-SB
スカイブルー
7-8333-02
¥
20,500
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54547299
CT-PK
ピンク
7-8333-03
¥
20,500
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54547308
CT-NB
ネイビーブルー
7-8333-04
¥
20,500
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000