プロシェア(ナビス/アズワン)
スマートバスケットカート YMSMシリーズ
下段への収納がストレスフリーに行えます。押し手側から下段のカゴに収納可能なデザインです。傘や杖など長尺の物を立てるホルダーがついています。ネスティングが可能です。最大33Lのバスケットが収納できます。
仕様
カゴ搭載可能数:上下に各1個
材質
本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合
質量(kg)
7.1
材質(キャスター)
エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
653×488×916
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※バスケットは付属していません。マルチ手提げバスケットをごご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストッパー
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54547405
YMSM
なし
7-8338-01
¥
17,900
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54547414
YMSM-ST
あり
7-8338-02
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください