プロシェア(ナビス/アズワン)
ディスポ聴診器 10本入
接触感染のリスクを低減感染リスクの高い病棟や感染症流行時の使用に適しています。接触感染、交差感染の防止に役立ちます。
材質
チェストピース/ABS樹脂、耳管/PE(ポリエチレン)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ・ダイヤフラム/PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000031
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54547606
-
ブルー
7-8346-01
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54547615
-
イエロー
7-8346-02
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください