プロシェア(ナビス/アズワン)
ベーシックナーススコープ 外バネタイプ ダブル
軽量で扱いやすいエコノミーモデル血圧測定時等に使用できます。
材質
チェストピース・耳管/アルミニウム、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
約800
質量(g)
約91
寸法(Φmm)
振動板:43
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000030
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54547694
-
ピンク
7-8349-02
¥
1,150
¥
1,148
¥
1,263
(税込)
翌々日出荷
54547703
-
ブルー
7-8349-03
¥
1,150
¥
1,148
¥
1,263
(税込)
翌々日出荷
54547685
-
ブラック
7-8349-01
¥
1,100
取扱い終了
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください