点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ

点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 対面型・シングルフレーム TBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。

材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板材質(キャスター)エラストマー製天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)内容量1台
注意
※アルティアトレーは付属しません。
全6種類を絞り込む
フック
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54547773TB12-2LPアルティアトレー:スタンダードタイプ×2列ピンク1270×900×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本7-8352-01
253,000
252,000
277,200(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
54547789TB12-2LBアルティアトレー:スタンダードタイプ×2列ブルー1270×900×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本7-8352-02
253,000
252,000
277,200(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54547798TB18-2LPアルティアトレー:スタンダードタイプ×2列ピンク1870×900×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:16本7-8352-03
356,000
355,000
390,500(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54547807TB18-2LBアルティアトレー:スタンダードタイプ×2列ブルー1870×900×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:16本7-8352-04
356,000
355,000
390,500(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54547816TB18-3LPアルティアトレー:スタンダードタイプ×3列ピンク1870×900×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:16本7-8352-05
363,000
362,000
398,200(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54547825TB18-3LBアルティアトレー:スタンダードタイプ×3列ブルー1870×900×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:16本7-8352-06
363,000
362,000
398,200(税込)
取扱停止中
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする