点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ

点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)点滴作業台 片面型・シングルフレーム TOシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。

材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板材質(キャスター)エラストマー製天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
全6種類を絞り込む
フック
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54547834TO9-1LPアルティアトレー:スタンダードタイプ×1列ピンク970×500×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:5本7-8353-01
160,000
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
54547843TO9-1LBアルティアトレー:スタンダードタイプ×1列ブルー970×500×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:5本7-8353-02
160,000
159,000
174,900(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
54547859TO9-2LPアルティアトレー:ハーフタイプ×2列ピンク970×500×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:5本7-8353-03
189,000
188,000
206,800(税込)
33日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
54547868TO9-2LBアルティアトレー:ハーフタイプ×2列ブルー970×500×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:5本7-8353-04
189,000
188,000
206,800(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
54547877TO12-2LPアルティアトレー:スタンダードタイプ×1列、ハーフタイプ×1列ピンク1270×500×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:6本7-8353-05
206,000
205,000
225,500(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
54547886TO12-2LBアルティアトレー:スタンダードタイプ×1列、ハーフタイプ×1列ブルー1270×500×1675輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:6本7-8353-06
206,000
205,000
225,500(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする