プロシェア(ナビス/アズワン)
器械戸棚 寸胴型 SK-09Fシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×360×1750
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ数
棚:50
付属品
棚板×4枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54547929
SK-09F1
7-8358-01
53
¥
363,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
54547938
SK-09F2
7-8358-02
76
¥
363,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください