曜日別特売

ライトなアルミカルテワゴン 本体

ライトなアルミカルテワゴン 本体 - プロシェア(ナビス/アズワン)

筆記台付きの取り回しがライトなワゴン軽量で丸みのあるアルミフレームを使用したワゴンです。天板付きでカルテを開いて作業可能です。落下防止用の段差付きです。別売の樹脂製フックに袋を取り付けたり、ワイヤーバスケットを取り付け可能です。

材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手・仕切/ステンレス、樹脂部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)808×305×1015耐荷重(kg/段)10材質(キャスター)ウレタン製本体質量(kg)13キャスター径(Φmm)100双輪(四輪ストッパー付)収納数カルテブック:40冊用アズワン品番7-8367-01有効内寸法(mm)ワイヤーバスケット:325×50×300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548026-
75,600
75,500
83,050(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする