曜日別特売

ディスポ防炎スクリーン

ディスポ防炎スクリーン - ナビス(アズワン)

防炎証明が付いた、ディスポタイプの防炎カーテンを使った衝立です。汚れがちな衝立を、着脱容易な面ファスナー止めのディスポタイプにし、感染対策に配慮しています。伸縮タイプは高さ調節が可能です。

材質フレーム/スチール粉体塗装、布地/防炎加工済不織布(ポリエステル100%)材質(キャスター)ナイロン製キャスター径(Φmm)双輪40(ストッパー付き)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545480781630ディスポ防炎スクリーン×1枚900×400×1630スタンダード7-8372-01
24,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
545480871830ディスポ防炎スクリーン×1枚900×400×1830スタンダード7-8372-02
25,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
54548096-ディスポ防炎スクリーン×2枚900×400×1255~1870伸縮7-8372-03
30,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする