プロシェア(ナビス/アズワン)
チェアスケール 検定付
アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可
寸法(mm)
990×1020×590
質量(kg)
17.6
電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売)
コード長さ(m)
ACアダプター:1.8
目量
100g
精度等級
3級
アズワン品番
7-8378-01
折りたたみ寸法(mm)
615×860×590
秤量(kg)
250
内容量
1個
注意
※国家検定付き※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548157
MS5460
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください