プロシェア(ナビス/アズワン)
アズワン薬包紙 シュリンクパック パラピン紙 薄口 500枚入
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。
仕様
使用紙:グラシン
坪量(g/m
2
)
25.8
内容量
1包(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548175
-
90×90
小
7-8381-01
¥
330
¥
327
¥
360
(税込)
当日出荷
54548184
-
105×105
中
7-8381-02
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
54548193
-
120×120
大
7-8381-03
¥
480
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください