プロシェア(ナビス/アズワン)
アズワン薬包紙 シュリンクパック 硫酸紙 500枚入
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。硫酸加工を施し、耐熱・耐油・耐水性に優れています。
仕様
使用紙:硫酸紙/ドリープW
坪量(g/m
2
)
硫酸紙/41.3
内容量
1包(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548209
-
90×90
小
7-8382-01
¥
770
¥
762
¥
838
(税込)
当日出荷
54548218
-
105×105
中
7-8382-02
¥
900
¥
891
¥
980
(税込)
翌々日出荷
54548227
-
120×120
大
7-8382-03
¥
1,040
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください