曜日別特売

巻くだけ手首サポーター Dr.MED

巻くだけ手首サポーター Dr.MED - DR.MED巻くだけ手首サポーター Dr.MED - DR.MED
(1件のレビュー)

巻くだけでしっかり圧迫・固定面ファスナーで容易に着脱が可能です。巻くだけで手首を圧迫・固定するラッピング式サポーターです。伸縮性・フィット性に優れた素材を採用しています。

材質ナイロン、PU(ポリウレタン)、ポリエステル、天然ゴム適合部位手首アズワン品番7-8383-01幅×長さ(mm)60×340洗濯方法洗濯可(手洗い)適合寸法(cm)周囲:14~22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548236DR-W112
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-11
用途: 選別
有限会社岡田養鶏農・林・水産業

マジックテープの粘着が弱く、作業中にすぐにほどけてしまい仕事になりません。わかっていたら購入は控えました。似たようなサポーターを持っていますが、これではサポーターとは言えません。返品したいくらいです。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする