曜日別特売

遺体冷却剤

遺体冷却剤 - プロシェア(ナビス/アズワン)遺体冷却剤 - プロシェア(ナビス/アズワン)

ご遺体を5℃以下に保冷しますご遺体の体温を急冷することで、腐敗や感染のリスクを低減します。ドライアイス(-79℃)よりも温度の高い-23℃ジェルを使用しているため、ご遺体を冷やし過ぎることがありません。再使用可能のため、ドライアイスと比べてランニングコストが抑えられます。

仕様推奨使用数:男性成人で4~6個程度材質外装/ナイロン・ポリエチレン、内容物/水・凝固点調整剤・グアーガム・防腐剤寸法(mm)285×185質量(g)1200アズワン品番7-8386-01保冷時間(時間)約5(使用環境温度による)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548254MI-1200
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする