もちもちアイス MM-400シリーズ

もちもちアイス MM-400シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)もちもちアイス MM-400シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)もちもちアイス MM-400シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)もちもちアイス MM-400シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)もちもちアイス MM-400シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

やわらかく、弾力性と伸縮性に富んだエラストマー製の保冷剤です。冷凍庫に入れても凍結しないジェルを使用しています。頸部や腋の下、鼠蹊部など、身体のどのような部位にもフィットします。おもちのような柔らかさで身体にやさしくフィット

材質外装/エラストマー、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール寸法(mm)250×100容量(g)400(非凍結ジェル)耐熱温度(℃)-20~+45内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548263MM-400Bブルー7-8387-01
3,400
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
54548279MM-400Yイエロー7-8387-02
3,400
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
54548288MM-400Pピンク7-8387-03
3,400
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする