プロシェア(ナビス/アズワン)
折りたたみ点滴作業台
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約20
材質(キャスター)
エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×400×1000~1600
天板高さH(mm)
900
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×236×1180~1600
アズワン品番
7-8394-01
足パイプ径(Φmm)
25
ハンガー
5本
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548394
HI-600
¥
206,000
¥
205,000
¥
225,500
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください