プロシェア(ナビス/アズワン)
アルテイア物品収納キャビネット 上置きユニット 窓無し片開き扉
静粛性と機能を兼ね備えた木製ハイエンドモデル扉が静かに閉まる引き込みキャッチと、安全に配慮した耐震ラッチが付いています。扉表面やハンドルは、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
付属品
鍵(扉用)×2個、棚板×1枚
材質
本体/フッ素コート化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
652×625×580
有効高さ(mm)
庫内:538(棚板除く)
アズワン品番
7-8395-01
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
611×588
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548403
TZ-U
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください