プロシェア(ナビス/アズワン)
踏み台 NVF800
ゴム張りの表面ですべりにくいです。
材質
脚部/アルミニウム、天板/PE(ポリエチレン)、シート/ゴム
質量(kg)
約1.7
耐荷重(kg)
80
天板寸法(mm)
355×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×350×240
アズワン品番
7-8404-01
足パイプ径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548674
NVF800
¥
9,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000