プロシェア(ナビス/アズワン)
採血台 昇降式
無段階に天板が昇降できます。レバーを操作するだけで無段階に上下昇降が可能です。脚部片側にキャスターがついており、傾けることで移動が容易に行えます。使用時は4点で支えていますので、安定性に優れています。
材質
天板/15mmMDF(中質繊維板)+PVC(塩化ビニル樹脂)化粧板、脚部/アルミニウム(紛体塗装)、キャスター部/ABS樹脂
質量(kg)
16.8
ピッチ
昇降:無段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×520×650~1030
キャスター径(Φmm)
35ストッパーなし
アズワン品番
7-8405-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548683
SKD-6G
¥
73,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください