プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア ディスポピローカバー コーティングタイプ 50枚入 CN-PCシリーズ
裏面のPE(ポリエチレン)コーティングが、嘔吐した場合も枕を清潔に保ちます。防水タイプで枕を血液などから守ります。
材質
PP(ポリプロピレン)不織布+裏面PE(ポリエチレン)コーティング
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548708
CN-PC
L
650×550
7-8407-01
枕:630×450まで
¥
4,300
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
翌々日出荷
54548717
CN-PC
M
550×450
7-8407-02
枕:530×350まで
¥
3,600
¥
3,564
¥
3,920
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください