プロシェア(ナビス/アズワン)
X線防護衣 ハンガーラック XHシリーズ
防護衣の亀裂などを防ぐために!キャスター付きで容易に移動できます。組立不要でそのまま使えます。
材質
ステンレス(SUS304)
材質(キャスター)
ゴム製
キャスター径(Φmm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
掛数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548744
XH-8
600×450×1620
約7
7-8411-01
10着程度まで
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
54548753
XH-16
1175×600×1620
約12
7-8411-02
20着程度まで
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください