プロシェア(ナビス/アズワン)
上肢台 ロールシーツ収納型
ロールシーツをセットできますので容易にマットに敷くことができます。薄型ベースのため、つまずきにくく、車イスの方にも対応可能です。
材質
クッション部/表面/ビニールレザー・中身/ウレタン、ロールシーツボックス/ステンレス、支柱・ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
9.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×700~950
適合幅(mm)
ロールシーツ:370(例:プロシェアロールシーツ No.370 品番:0-9476-11)
アズワン品番
7-8412-01
高さ調整範囲(mm)
700~950(50間隔)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54548769
JKS-1P
¥
34,900
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください