曜日別特売

カレンカートII 点滴ネット SC-TN1シリーズ

カレンカートII 点滴ネット SC-TN1シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カレンカートII 点滴ネット SC-TN1シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。

仕様下段棚あり材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)625×608×957~1700質量(kg)22材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548839SC-TN1Pピンク7-8432-03
142,000
141,000
155,100(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
54548848SC-TN1Bブルー7-8432-04
142,000
141,000
155,100(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする