曜日別特売

カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ

カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カレンカートII PC・ステンレスバット仕様 SC-PC1シリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

ステンレスバットの取り外しができます。サイドに補助天板とハンガーネットが付いています。ハンガーネットにフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。

材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミニウム、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)718×608×957質量(kg)23材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70有効寸法(mm)ステンレスバット:405(390)×295(279)×20有効内寸法(幅×奥行)(mm)天板/450×410、補助天板/300×450内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548857SC-PC1SPピンク7-8433-01
134,000
133,000
146,300(税込)
12日以内出荷
54548866SC-PC1SBブルー7-8433-02
134,000
133,000
146,300(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする