曜日別特売

プロシェア・ディスポスクラブシャツ 50枚入

プロシェア・ディスポスクラブシャツ 50枚入 - プロシェア(ナビス/アズワン)

ディスポーサブルの手術着で、交差感染のリスクを低減します。ディスポタイプで衛生的

材質スパンレース不織布内容量1箱(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54548979SS5015687-8436-01
13,800
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54548988MM5216707-8436-02
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54548997LL5517737-8436-03
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54549006LLLL5828757-8436-04
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする