曜日別特売

ヴイピィーキャップス 植物性カプセル 1000個入

ヴイピィーキャップス 植物性カプセル 1000個入 - 小林カプセル

セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。

透明基材カプセル:HPMC植物由来原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース内容量1袋(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
容量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54549128-0号70.47-8441-51
7,880
6,198
6,694(税込)
6日以内出荷
返品不可
54549137-1号6.50.37-8441-52
7,510
6,498
7,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
54549146-2号60.27-8441-53
7,180
5,998
6,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
54549155-3号50.127-8441-54
7,180
5,998
6,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする