ハヤシ・ニット
超薄型固定サポーター ひじ用
各部位によってパワー編み(テーピング編み)やメッシュ編みを組み合わせた特殊仕様でしっかりサポートします。履き口部分は幅広で、裏側はすべり止め加工が施されています。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
サイズ
フリー
適合部位
ひじ用
アズワン品番
7-8458-01
洗濯方法
乾燥機不可
適合寸法(cm)
ひじ周り17~35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54549383
4680
¥
1,230
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください