ハヤシ・ニット
超薄型固定サポーター ひざ用
各部位によってパワー編み(テーピング編み)やメッシュ編みを組み合わせた特殊仕様でしっかりサポートします。履き口部分は幅広で、裏側はすべり止め加工が施されています。
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)
洗濯方法
乾燥機不可
適合部位
ひざ用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
適合寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54549399
4681
7-8458-02
M
ひざ周り30~45
¥
1,450
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌々日出荷
54549408
4681
7-8458-03
L
ひざ周り35~50
¥
1,450
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌々日出荷
54549417
4681
7-8458-04
LL
ひざ周り40~55
¥
1,450
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください