超薄型固定サポーター 手の甲用

超薄型固定サポーター 手の甲用 - ハヤシ・ニット
(1件のレビュー)

各部位によってパワー編み(テーピング編み)やメッシュ編みを組み合わせた特殊仕様でしっかりサポートします。履き口部分は幅広で、裏側はすべり止め加工が施されています。

材質ナイロン・PU(ポリウレタン)サイズフリー適合部位手の甲用アズワン品番7-8458-05洗濯方法乾燥機不可適合寸法(cm)手首周り13~23内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545494264682
1,230
1,220
1,342(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 自動車整備 特装車整備
近藤モータース

手の甲を気持ち強めで。作業中に手袋着用するので生地の薄い物が、あるといい
かなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする