アズワン
ボンベホルダー イルリガートル用
2本のベルトによりボンベをしっかり固定できます。
材質
スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)
寸法(mm)
約148×163×458
アズワン品番
8-2256-13
接続径
接続可能ボンベ:最大100mm
取付可能パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54549688
A15-IO2
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください