曜日別特売

プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ

プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)
(2件のレビュー)

シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。

材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分内容量1箱(200枚)
注意
※長さはシール幅を含みません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
幅×長さ(mm)
有効幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54549776SPS-18-2601-1157×13037
600
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
54549785SPS-28-2601-1270×25450
1,000
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
54549794SPS-38-2601-1390×26070
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
54549803SPS-58-2601-15180×340160
2,900
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
54549819SPS-68-2601-16230×395210
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54549794
2024-06-18
用途: 処置器具の滅菌処理
合同会社エール医療・福祉・介護関連業

滅菌処理過程の通過が、マークの変化できちんと分かる。自分で封ができ、前準備が簡単。
鑷子とペアンの滅菌に使用したが、ペアンなどはハンドル部がギリギリだったので、もう一つ大きいサイズが良いかも。

対象商品 : 54549776
2021-07-11
用途: 滅菌
医療・福祉・介護関連業

安くてすぐに来ました!梱包も丁寧で安心です。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする