曜日別特売

折りたたみベッド 700×1820×600~820mm

折りたたみベッド 700×1820×600~820mm - アズワン折りたたみベッド 700×1820×600~820mm - アズワン

有孔付きですので診察ベッドやマッサージベッドとしても使用できます。折りたたむとトランクのように持ち運びやすい形状になります。

付属品フェイスクッション・穴埋めクッション材質フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/PU(ポリウレタン)・ビニールレザー、クッション/ソフトフォーム(厚さ約60mm)質量(kg)17.5バニラ角度(°)背上げ:0~60(10段階)耐荷重(kg)約1000(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1820×600~820高さ調節8段階アズワン品番8-3430-01折りたたみ寸法(mm)710×910×210内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54549873NRT28
59,400
58,806
64,687(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする