アズワン
折りたたみベッド NPSシリーズ
有孔タイプで高さの低い整体用マッサージベッドです。キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
付属品
フェイスクッション・穴うめクッション・キャリーバッグ
材質
フレーム/木製(ホワイトビーチ材)、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)
耐荷重(kg)
約1200(等分布荷重)
高さ調節
7段階
折りたたみ寸法(mm)
25タイプ/630×910×210、28タイプ/710×910×210
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54549889
NPS25T
13.5
ティール
630×1820×450~650
8-3432-01
¥
64,800
¥
64,152
¥
70,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549898
NPS25B
13.5
ベージュ
630×1820×450~650
8-3432-02
¥
64,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54549907
NPS28T
14.5
ティール
700×1820×450~650
8-3432-03
¥
64,800
¥
64,152
¥
70,567
(税込)
24日以内出荷
返品不可
54549916
NPS28B
14.5
ベージュ
700×1820×450~650
8-3432-04
¥
64,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください