プロシェア(ナビス/アズワン)
かきむしり予防ミトン KMシリーズ
アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。表地と裏地を別の素材にする事で、肌を掻きにくくなっています。裏地は肌に優しい素材(イオカC-21)を使用しています。
材質
表地/ポリエステル100%、裏地/綿63%・ナイロン22%・ポリエステル(イオカ)12%・PU(ポリウレタン)3%(指定外繊維)
洗濯方法
手洗い可(30℃)/乾燥機不可
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54550047
KM-S
S
240×165
8-3957-11
100~140
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
54550056
KM-M
M
275×185
8-3957-12
140~180
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
54550065
KM-L
L
310×210
8-3957-13
160~200
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください