アズワン
シャッターワゴン 716×520×1025mm
用途にあわせてトレー・バスケットをセットして、幅広くご使用いただけます。セキュリティ性の高いシャッター付きです。
材質
本体/スチール(ポリエステル粉体塗装)、天板/ABS樹脂、ハンドル/アルミニウム
材質(キャスター)
エラストマー製
本体質量(kg)
48.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
716×520×1025 (ハンドル除く)
キャスター径(Φmm)
125(前輪ストッパー付き)
収納数
トレー最大:浅型/7枚、深型/3枚(最下段のレールは使用出来ません)
アズワン品番
8-4811-31
天板有効寸法(mm)
625×440、補助:450×357
内容量
1台
注意
※トレー・バスケットは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54550239
TC3400
¥
142,000
¥
141,000
¥
155,100
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください