麻酔カート LUXE NCシリーズ

麻酔カート LUXE NCシリーズ - ナビス(アズワン)麻酔カート LUXE NCシリーズ - ナビス(アズワン)麻酔カート LUXE NCシリーズ - ナビス(アズワン)

1つの鍵で全ての段数をロックできます。移動時に壁等を傷付けにくいバンパー付きで、耐久性に優れています。コンパクトサイズですが収納力に優れています。

付属品鍵×2本材質本体/スチール、天板/ABS樹脂耐荷重(kg)天板/15、引出し/約10/段、補助天板/5キャスター径(Φmm)102(前輪ストッパー付き)補助天板寸法(mm)280×385内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54550248NC340549.2引出し5段タイプ510×542×977浅/353×385×56×2個、中/353×385×134×2個、深/353×385×213×1個8-4812-01
135,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
54550257NC370653.2引出し6段タイプ510×542×1056浅/353×385×56×3個、中/353×385×134×2個、深/353×385×213×1個8-4812-02
161,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする