コンテック
ラバー調ソフトLEDペンライト KEシリーズ ラバー調ソフトLEDペンライト ブラック/グリーン
滑りにくく、手になじむラバー調です。
寸法(mm)
Φ12×140
質量(g)
約55(電池含む)
アズワン品番
8-6494-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54550677
KE-338
単4乾電池×2本(テスト用付属)
ブラック/グリーン
本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください