PLUS(プラス)[文具]
木製ペグボード ペグボードセット 小型セット
木のぬくもりを感じながら、楽しく訓練・遊びができます。持ち運びに便利な小型収納タイプです。
セット内容
ペグ5色(赤・青・紫・黄・橙)×各40本・緑×44本
材質
木
寸法(mm)
176×176×33
質量(g)
440
棒径(Φmm)
4×50
アズワン品番
8-6581-21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54550695
NK-52
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください